制御機器 :「led端子」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)非照光式スイッチ TMシリーズ
RoHS
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V) ストローク(mm)0.25 作動力1.37±0.39N 使用温度範囲(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~70 スイッチ特性OFF-(ON) 構造基本スイッチLEDなし RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST 耐電圧(V/min)AC250 実装方法スルーホール 最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) バウンシング(ms)(最大)10(初期値) 電気的寿命(万回)30 接触機構メタルコンタクト
1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ
RoHS
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
RoHS
ストローク(mm)0.8±0.3 タイプ非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~+75 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA 接点銀メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く) 作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
RoHS
スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ
RoHS
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー ボタン形状丸・角 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25~+85 使用温度範囲(℃)-10~+70 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間 作動力1.47±0.98N
1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
RoHS
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄 ボタン形状 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 使用温度範囲(℃)-25~+75 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く) 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA ストローク(mm)0.8±0.3 極数単極 作動力0.93±0.29N
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TMシリーズ
RoHS
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。(TMシリーズのみ)
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+70 ボタン形状 動作方式モメンタリ 機構メタルコンタクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 保存温度範囲(℃)-40~+70 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
419 税込461
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
RoHS
ストローク(mm)0.8±0.3 タイプ非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~+75 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA 接点銀メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く) 作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
3,598 税込3,958
67日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング