制御機器 :「クリング」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状丸(選択形2ノッチ) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状選択形2ノッチ(樹脂リング) 材質(リング)樹脂 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
618 税込680
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
939 税込1,033
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:赤●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4709-90
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:6b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-21
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:6b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4711-65
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:6a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4681-63
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4710-34
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:4a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-03
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a3b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-40
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:7a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-74
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-65
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-67
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-66
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4708-73
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4680-50
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a4b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-59
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4680-98
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4708-72
1個
1,098 税込1,208
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4694-29
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4694-25
1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:Φ25●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰●保護構造:IP65 アズワン品番67-4682-04
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4708-27
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4675-92
1個
869 税込956
15日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります