制御機器 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849
アズワン品番65-7312-03
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920
アズワン品番65-7271-84
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ II
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9811
アズワン品番65-7630-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ II
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9812
アズワン品番65-7630-24
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm
アズワン品番65-7279-02
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
HC-HS 2-D7-E.S。の Phoenix Contact コーディングプロファイルPA 素材と赤色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●種類:コーディングプロファイル●コード番号:213-0057
アズワン品番65-7525-43
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Pt 100 温度センサ用の構成可能なループ駆動温度トランスデューサは、DIP スイッチで構成され、ねじ接続を備えています。構成済みではありません
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V dc●入力範囲:-150℃ to +300℃●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-2099
アズワン品番65-8076-68
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。ねじ接続部の締め付けトルクは 10 Nm、シール側は PG29 ねじタイプです。12 mm 内部ねじの長さ 動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ NBR ( O リング)シーリング材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-4019
アズワン品番65-7501-42
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6 m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/S●コード番号:224-9837
アズワン品番65-7426-90
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Phoenix Contact のアドプタは、アルミダイキャスト素材と銀で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●サイズ:M20●ケーブルの進入角度:上●コード番号:207-5687
アズワン品番65-7521-08
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5695
アズワン品番65-7518-01
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5617
アズワン品番65-7517-24
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5375
アズワン品番65-7749-46
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Phoenix Contact サポートブラケットは、200 mm ピッチのバスバーで使用します。 1 ポジションで、青色で提供されます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 長さは 103 mm、幅は 2 mm、高さは 46 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:支持ブラケット●シリーズ:AB-PTI/3●併用可能製品:3213968 、3213969 、3213962 、3213963●コード番号:201-6408
アズワン品番65-7757-59
1袋(50個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422
アズワン品番65-8089-55
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 120 V ac のプッシュイン接続機構を備えています。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記事は、Phoenix C
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX●コード番号:207-3409
アズワン品番65-8055-92
1袋(10個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
。Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5400
アズワン品番65-7754-49
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 230 V ac で、プッシュイン接続が可能です。リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX●コード番号:207-3412
アズワン品番65-8055-74
1袋(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769
アズワン品番65-7700-59
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421
アズワン品番65-8087-60
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact エンドカバーは Terminal Block 用に設計されています。動作温度範囲は -5 70 ℃ です色はグレーですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ: D - PTTBS 2●コード番号:208-7707
アズワン品番65-7681-30
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5606
アズワン品番65-7521-11
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●オス/メス:メス●コード番号:207-5607
アズワン品番65-7521-09
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5610
アズワン品番65-7518-32
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5609
アズワン品番65-7517-21
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Phoenix Contact インサート( 4 コンタクト)は、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●オス/メス:メス●コード番号:207-5602
アズワン品番65-7518-30
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5096
アズワン品番65-7751-62
1袋(5個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5720
アズワン品番65-7519-26
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Phoenix Contact インサート( 4 コンタクト)は、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ: HC-COM-Q4●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5603
アズワン品番65-7518-62
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●シリーズ: HC-M-03●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5697
アズワン品番65-7517-29
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5608
アズワン品番65-7517-52
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●CN1:DB25●CN2:DB25●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D25SUB/B/B●コード番号:209-8160
アズワン品番65-7450-98
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8171
アズワン品番65-7451-89
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートは、8 つの位置に対応する銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:8●定格電流:16A●シリーズ: HC-COM-Q08●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5601
アズワン品番65-7517-07
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートは、8 つの位置に対応する銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5600
アズワン品番65-7521-05
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5611
アズワン品番65-7521-13
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。