制御機器 :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
仕様製品群:369 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:9 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67
アズワン品番65-1377-31
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様製品群:369 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67
アズワン品番65-1377-30
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
仕様製品群:369 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67
アズワン品番65-1377-26
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
仕様製品群:369 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67
アズワン品番65-1377-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Phoenix Contact コネクタのハウジングは、4 種類のポジション数を備え、色はグレーです。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 5.2 mm、長さは 31.6 mm、高さは 31.7 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:コネクタハウジング●シリーズ:CP-H●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5932
アズワン品番65-7765-75
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用される EVO -D ねじ接続用バヨネットフランジを備えています。モジュール幅が 1 つのモジュラコンタクトインサートに対応できます。ストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6379
アズワン品番65-7752-54
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです
仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438
アズワン品番65-7505-52
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B24 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。PA (ポリアミド)製で、2 つのケーブルアウトレットはストレート及びラテラルアウトレットです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 ℃ ~ 25 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6275
アズワン品番65-7740-04
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブ B6 ハウジングは、シングルロックラッチ用に構成されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6277
アズワン品番65-7760-09
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様製品群:DRC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:40 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1358-42
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1358-35
1個
¥8,098
税込¥8,908
8日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D25..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5712
アズワン品番65-7518-75
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:70 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1358-37
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様製品群:DRC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1358-38
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。
シリーズVS-08-KS-H/GY
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。PA (ポリアミド)製で、2 つのケーブルアウトレットはストレート及びラテラルアウトレットです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6274
アズワン品番65-7737-22
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711
アズワン品番65-7519-08
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Phoenix Contact Axioline P バスベースモジュールは、基本的にハウジングタイプの FBPS ベース用のバスコネクタです。ハウジングタイプ FBPS ベース用アクセサリ。 重量
仕様●アクセサリタイプ:Axioline Pバスベースモジュール●併用可能製品:ハウジングタイプの FBPS ベースです●シリーズ:2316●範囲:AXL P ( AXL P )
アズワン品番65-7315-75
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373
アズワン品番65-7762-63
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B6 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●オス/メス:メス●コード番号:201-6708
アズワン品番65-7750-76
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765
アズワン品番65-7757-40
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288
アズワン品番65-7757-60
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:Pg16●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5540
アズワン品番65-7751-44
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764
アズワン品番65-7757-37
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
。Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6185
アズワン品番65-7741-27
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5334
アズワン品番65-7758-39
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6762
アズワン品番65-7740-51
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M50●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6694
アズワン品番65-7735-99
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6336
アズワン品番65-7754-84
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のダブルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-3938
アズワン品番65-7757-83
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON B16
HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769
アズワン品番65-7700-59
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO D15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO B10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO B24
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO B16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。