制御機器 :「コネクター4極」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5936
アズワン品番65-7659-99
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5923
アズワン品番65-7614-31
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
QUICKON 接続の Phoenix Contact 導体コネクタの極数は 3 + PE です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●シリーズ:QPD●コード番号:226-5920
アズワン品番65-7651-14
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。アセンブリねじサイズは M25 です。IDC 接続(溶接オン)及びケーブル長は 0.5 m画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5929
アズワン品番65-7598-55
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5924
アズワン品番65-7614-33
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5931
アズワン品番65-7616-87
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177
アズワン品番65-7525-83
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5925
アズワン品番65-7618-97
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5932
アズワン品番65-7602-54
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:QPD●コード番号:226-5922
アズワン品番65-7660-56
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5933
アズワン品番65-7605-13
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。ケーブル長: 0.5 m画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:QPD●コード番号:226-5921
アズワン品番65-7651-15
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。アセンブリねじサイズは M25 です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する I
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5930
アズワン品番65-7604-52
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 柔軟でコンパクト
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5926
アズワン品番65-7611-44
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 9 → 14 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5935
アズワン品番65-7662-07
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5345
アズワン品番65-7779-97
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5412
アズワン品番65-7779-17
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5454
アズワン品番65-7779-10
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルーは、4 ポジション又はコンタクトを備えています。このパネルには、ストレートソケット接続方式が採用されています。バイポーラ取り付け
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SACC●コード番号:213-0157
アズワン品番65-7515-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサルコネクタは、4 種類の接続数又は位置に対応します。このコネクタは、ニッケルめっき黄銅製で、外径ケーブルは 3.5 → 5.5 mm です。ねじ接続 周囲動作温度: -40 → 85 ℃ IP67保護等級
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M8●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:216-3580
アズワン品番65-7509-18
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5410
アズワン品番65-7782-18
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3289
アズワン品番65-7492-08
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック4 ポジションでポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はねじ接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫
仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC-STA●定格電圧:230 V●シリーズ番号:HC - STA●コード番号:201-6380
アズワン品番65-7766-95
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282
アズワン品番65-7518-34
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278
アズワン品番65-7515-58
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
。Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172
アズワン品番65-7517-48
1袋(5個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジングと 2 つのコンタクトインサートで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:4●定格電流:10A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5773
アズワン品番65-7518-90
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
Phoenix Contact コネクタセットは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチック製ハウジングで構成されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチックハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はプッシュイン接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:230 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A04PT (標準●コード番号:208-1998
アズワン品番65-7680-46
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817
アズワン品番65-7778-04
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix Contact の HEAVYCON コンタクトインサートは、ねじタイプの接続方式と銅合金方式を使用しています。コンタクト表面材質は銀、コンタクトキャリア材質は PA です。4 つのポジションがあります。周囲温度: -40 → 125 ℃ 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:K4/0●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC - K 4/2●コード番号:201-6850
アズワン品番65-7750-02
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263
アズワン品番65-7773-12
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848
アズワン品番65-7775-04
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。