制御機器 :「プレート立て」の検索結果
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ = パーティションプレートシリーズ = ATP-DIKD 1.5併用可能製品 = モジュラ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TP-UK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1315
アズワン品番65-7778-29
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
分離プレート。Phoenix Contact DINレール端子に対応した各種分離プレートです。
仕様●種類:分離プレート●シリーズ:TP-UK 35●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1412
アズワン品番65-7520-36
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
ATP-UT QUATTROパーティションプレート。パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATP-UT-QUATTRO●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-3364
アズワン品番65-7515-03
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
。ATP-UT QUATTROパーティションプレート。パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATS-RTK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-8233
アズワン品番65-7520-37
1袋(100個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
。Phoenix Contact ATP-QTC Quattro グレーパーティションプレートの寸法は、104 mm x 2 mm x 46 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATP-QTC QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5456
アズワン品番65-7762-12
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/S/BASE 3L●コード番号:217-6399
アズワン品番65-7702-97
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。このタイプは、の DIN レールに直接取り付けます ベースモジュールの終わり動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/U/RAIL 3L●コード番号:217-6401
アズワン品番65-7506-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。定格電圧が 1000 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block です。ブリッジシャフトにブレークアウトパーティションプレートを備えています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあります。動作周囲温度は -60 ℃ → 85 ℃ です時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-CB OG●コード番号:201-4784
アズワン品番65-7745-27
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。PTTBS Multi-Level端子台。3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。特長と利点:。プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります 。アクセサリ:。マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738
アズワン品番65-7789-98
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TTC-EX-PP●併用可能製品:DIN レール x 5 、NS-35/7●コード番号:204-7664
アズワン品番65-7574-46
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。