制御機器 :「供給器」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658 アズワン品番65-7330-36
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器
。Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上し、電気的絶縁とを実現します アナログ信号のフィルタリングにより、6 → 30 V dc の供給電圧でアクティブセンサ技術で動作させることができます。デバイスには、センサの電流ループから給電されます 周囲動作温度範囲: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5434 アズワン品番65-8088-93
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418 アズワン品番65-7837-70
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源リピータ
Phoenix Contact リピータ電源で、HART 伝送機能を備えた 2 導体及び 3 導体トランスミッタを供給します。250 Ω の抵抗器は DIP スイッチで有効化できます 低抵抗システム用の HART インピーダンスを上げるためです EN61508 準拠、最大 SIL 2 まで ゾーン 2 への設置、保護タイプ「 n 」( EN60079-15 )が許可されています デジタル HART CO の双方向伝送
仕様●入力範囲:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7321 アズワン品番65-8057-97
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413 アズワン品番65-8055-30
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PA アズワン品番65-7324-60
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁アンプ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。操作の方向を選択できます 4 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6412 アズワン品番65-8055-23
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356 アズワン品番65-7275-45
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTU アズワン品番65-7275-42
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417 アズワン品番65-7839-64
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415 アズワン品番65-7818-14
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります