制御機器 :「埋め込みメスネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102 アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
11,980 税込13,178
欠品中

DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386 アズワン品番65-7482-50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モジュラ端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch
エコ商品
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト2 way cable mount screw terminal 7.62mm
エコ商品
仕様ピッチ = 7.62mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVシリーズ = CLASSIC COMBICON GMSTB素材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトTerminal Block-Screw Cage 2w
エコ商品
材質ナイロン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICON COMPACT PT 定格電圧(V)400 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト3 way H/V screw terminal block 5mm pitch
エコ商品
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch
エコ商品
仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ
端子種別埋め込みネジ 保護等級IP65 保護回路あり ポール3P
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact PLC端子台 2966029 PLC-BSCシリーズ
エコ商品
仕様PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意 シリーズPLC-BSC 定格電圧(V)AC/DC24 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~60 ケーブルCSA(mm2)2.5 ケーブルサイズ(AWG)26~14
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ無しDINレール端子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact オプトカプラ端子台
エコ商品
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60 シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT 定格電圧(V)DC24 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります