2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509 アズワン品番65-7726-12
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります