絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • AMPHENOL(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • VISHAY(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • bitstrong(2)
  • MICROCHIP(1)
  • STMicro(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「自動車用コード」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグはグレー仕上げで、-5 70 ℃ の周囲温度で動作しますUL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材 許容湿度: 30 → 70 %
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4291アズワン品番65-7609-01
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A 最大負荷電流で動作します。このプラグは、グレー仕上げで、テストソケットねじの締め付けトルクは 0.5 → 0.6 Nm です。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4288アズワン品番65-7605-48
DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331アズワン品番65-7602-23
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、6 ポジションで動作します。このプラグは、幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑の青仕上げが用意されています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4334アズワン品番65-7601-64
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A で動作します。このプラグはグレー仕上げです。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4289アズワン品番65-7606-04
DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306アズワン品番65-7601-30
DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315アズワン品番65-7609-92
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、グレー仕上げとなっています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4294アズワン品番65-7626-99
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑色の仕上げが付属します。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4293アズワン品番65-7620-51
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カバープロファイルには、高さ 65 mm、幅 74.1 mm、高さ 32 mm の製品があります。このカバープロファイルは透明です。PVC 絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4295アズワン品番65-7602-07
DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292アズワン品番65-7606-05
DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4316アズワン品番65-7606-06
DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4332アズワン品番65-7599-90

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら