8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B16
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373 アズワン品番65-7762-63
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764 アズワン品番65-7757-37
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195 アズワン品番65-7516-86
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:メス●コード番号:207-2194 アズワン品番65-7519-72
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P-F●コード番号:204-7755 アズワン品番65-7582-19
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-F●コード番号:204-7756 アズワン品番65-7580-54
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

。Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105 アズワン品番65-7741-61
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5/1P-F●コード番号:201-4104 アズワン品番65-7740-80
1袋(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります