制御機器 :「PA12」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子ストリップ 12極 RSCWE
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333 アズワン品番65-7604-72
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2119 アズワン品番65-7698-77
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2121 アズワン品番65-7518-87
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123 アズワン品番65-7517-84
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448 アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-35
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷

フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ガラス充填 ナイロン 4.6(ポリアミド 4.6)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-51
1個
4,398 税込4,838
欠品中

仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:70 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-37
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります