Housingフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズは、粉体コーティングなしのスリーブハウジング、EVO ねじ接続用のバヨネットフランジを備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、使用素材はアルミダイキャストです。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です IP 保護等級は IP66 です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B06●コード番号:217-6340アズワン品番65-7504-54
Contact insertフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6339アズワン品番65-7504-57
Contact insertフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6338アズワン品番65-7506-66
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~