定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●リード長さ:15mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-17
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:13mm●高さ:22.5mm●寸法:30.5 x 13 x 22.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7169-57
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7167-54
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-04
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7168-27