制御機器 :「エアコンガス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります