制御機器 :「導電性樹脂」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AEC-Q200。ムラタGCJ車載用0603シリーズ。ムラタのGCJモノリシックチップセラミックコンデンサは、車載電子機器向けの中電圧コンデンサです。 ソフト端子採用のこのチップ積層セラミックコンデンサでは、導電性樹脂端子により基板のたわみ応力への耐性が向上しています。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCJ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7192-39
1セット(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。