仕様標準周波数 = 27.12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
小型パッケージと高精度の周波数を実現した Murata 水晶ユニットです。負荷容量は 8 pF です。小型で高精度のリゾネータを実現する高品質の水晶素子を使用しています。高精度レゾネータのために必要な用途で使用します このデバイスは RoHS 指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±8ppm
アズワン品番65-7076-60
1セット(3000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6929-31
1セット(5個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6929-72
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番65-6941-07
1セット(10個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6929-62
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
MurataXRCGBシリーズ24MHz水晶ユニットです。この水晶ユニットは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは、高精度レゾネータのために必要な用途で使用できます。特に、S-ATA、USB2.0などの通信クロックに最適です。レゾネータは非常に小型(2.0x1.6x0.7(mm))であるため、実装面積の削減に役立ちますこのシリーズはRoHS指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番65-6939-71
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番65-6939-45
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番65-6938-20
1セット(3000個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6929-82
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6931-27
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MEMS レゾネータは、水晶振動子では実現できない、非常に低い ESR 特性を持つ世界最小サイズのレゾネータです。リフローはんだ付け、ワイヤ接着、転写成形に使用できます 低電力消費
仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥244
税込¥268
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。