CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
仕様REACH規則適合製品
形状SMD
質量(g)0.005(typ.)
タイプチップフェライトビーズ
使用温度範囲(℃)-55~125
寸法L(mm)1.6、公差:±0.15
包装180mm紙テーピング
寸法T(mm)0.8、公差:±0.15
寸法W(mm)0.8、公差:±0.15
梱包数4000
材料フェライト
定格電流(mA)500(at 125℃)
回路数1
アズワン品番65-7055-48
インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%
サイズ番号(mm表記)1608
最大直流抵抗(Ω)0.35
パッケージコード0603
1袋(25個)
¥379
税込¥417
欠品中
チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライト
アズワン品番65-7047-32
1セット(250個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。