Murata e OKL-T/3-W12 シリーズは、組み込み機器用の小型非絶縁型 Point-of-Load ( PoL ) DC/DC 電源コンバータです。検査可能なランドグリッドアレイ( ILGA )形式を採用した OKL-T/3-W12 の寸法は、最大 0.48 x 0.48 x 0.244 インチですプログラム可能な出力電圧: 0.591-5.5 V dc 最大200 μFのセラミック静電容量負荷を駆動 93 % の高電力変換効率 優れた熱ディレーティング性能 短絡及び過電流保護 オン / オフ制御とパワーグッドシグマ
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:3A●定格電力:15W●コード番号:230-7950アズワン品番65-7217-37