Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN150MT0LMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 15 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 187mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~