制御機器 :「可視化」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング