制御機器 :「工場用スピーカー」の検索結果
関連キーワード
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
質量(g)175
取付方式パネル挟み込み式
適合規格CE、KC
適合板厚(mm)パネル:1.5~6
電源電圧(V)DC24+20%。-15%
保護等級IP2X
消費電流(A)0.28
使用周囲温度(℃)0~55
取付穴径(Φmm)30+1-0
入力端子Φ3.5 ミニジャック
使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式パネル挟み込み式
適合規格CE、KC
使用周囲温度(℃)0~55
入力端子Φ3.5 ミニジャック
使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。