制御機器 :「npj」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります