制御機器 :「緊急通報装置」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g)約90 出力点数無し 入力点数(I/O)2点 最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず) 本体質量(g)約90 出力点数出力1点 入力点数入力2点 周波数2.4GHz帯 電源電圧(V)DC24 / AC100 使用周囲温度(℃)0~+55 開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS プロトコルIEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証 関連資料パンフレット(1.09MB) 取扱説明書簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB) 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング