絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • omron(オムロン)(56)
  • 日東工業(56)
  • 富士電機(40)
  • VISHAY(40)
  • EATON(イートン)(33)
  • マルヤス電業(28)
  • AMPHENOL(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
  • 三菱電機(19)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • BOURNS(19)
  • EPCOS(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「S22」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) FSS-22043-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSS-22043-00(2列)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)10
ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ連結) 廣杉計器ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ連結)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス仕様連結形状ストレート寸法H(mm)4.3定格電流(A)2表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22042-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22042-00ストレート(2列)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22080-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22080-00ストレート(2列)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22028-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22028-00ストレート(2列)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-221503-00(H=15) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221503-00(H=15)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15
ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8
ピンヘッダー(ピン) PSS-220603-00(H=6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-220603-00(H=6)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PRS-220354-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-220354-00ストレート(2列)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20
ピンヘッダー(ピン) PSS-221203-00(H=12) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221203-00(H=12)廣杉計器
899税込989
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)12
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)4
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(100個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
45,980税込50,578
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(200個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.3表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
LCP製品 ピンヘッダー / PRS-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRS-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
57,980税込63,778
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)3.5表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…275材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)絶縁電圧(Vrms)1000 MIN

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器