制御機器 :「測長器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に 検出距離(m)0.25~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ
RoHS
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に 検出距離(m)0~4.5 仕様BGS(距離設定型) 付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm) 材質フロントカバー:PMMA 質量(g)約25 適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1 出力点数2CH 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IEC規格 IP67 光源赤色半導体レーザ(投光) 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)85以下 波長(nm)650 スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて) 安全性FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと) 保護回路逆接続保護、過電流保護 応差の距離15%以下 EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて) 耐ノイズFeilen Level 4クリア 感度調整4回転ボリウム 表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯) 出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 外部入力レーザ放射停止入力 レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ
RoHS
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
RoHS
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
種類高精度変位センサ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約65 材質(ケース)PBT 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズ
RoHS
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に 種類エッジ計測センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング