制御機器 :「安全器 プレス」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適 種類検出機器 使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと) ケーブル長(m)標準3 使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2 電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下 ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当 検出方法着座確認 応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.26MB) ンサ改善事例集(3.39MB) 導入事例エアマイクロセンサDPAシリーズ(2.89MB) 取扱説明書(0.35MB) (0.34MB) IP等級IP67 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ
1個
51,980 税込57,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります