制御機器 :「表示灯 AC200V」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)4.2
定格電圧(V)AC100~200
発光色緑
レンズ色緑
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線
材質ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
定格電流(mA)1.0~2.5
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC100(90~132)
発光色赤
レンズ色赤
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)1.0~2.5
トラスコ品番495-7326
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。
材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番413-1673
材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色
レンズ色赤
定格電圧(V)AC200
発光色赤
定格電流(mA)2.5~5.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。
材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ
定格電圧(V)AC200
定格電流(mA)2.5~5.0
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)
アズワン品番67-0416-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。