さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(55)
  • 渡辺電機工業(21)
  • azbil(山武)(16)
  • TRACO POWER(10)
  • CHINO(チノー)(8)
  • HOBUT(8)
  • LITTELFUSE(7)
  • 三菱電機(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • 坂詰製作所
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「ac 電流計」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ 坂詰製作所2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ坂詰製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 坂詰製作所防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ坂詰製作所
908税込999
1個
4日以内出荷
仕様●レンズ色:赤●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂アズワン品番67-0416-79
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 坂詰製作所防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ坂詰製作所
908税込999
1個
4日以内出荷
仕様●レンズ色:橙●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:橙●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂アズワン品番67-0416-78
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 坂詰製作所防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂アズワン品番67-0416-77

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら