絞り込み
ブランド
- マツシマ メジャテック
- モノタロウ(36)
- AMPHENOL(5,559)
- BOURNS(2,371)
- IDEC(和泉電気)(2,190)
- KEMET(2,511)
- KOA(2,163)
- MICROCHIP(2,468)
- omron(オムロン)(3,685)
- onsemi(2,970)
- Panasonic(パナソニック)(7,331)
- RS PRO(16,396)
- SAMTEC(2,113)
- SIEMENS(3,200)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,316)
- VISHAY(5,769)
- WURTH ELEKTRONIK(3,590)
- シュナイダーエレクトリック(2,683)
- フエニックス・コンタクト(4,055)
- 日本モレックス(molex)(3,181)
- 河村電器産業(3,034)
- ブランドをもっと見る
特価

チルトスイッチ
マツシマ メジャテック¥93,980~税込¥103,378~1台5日以内出荷から6日以内出荷頑丈で付着の影響を受けないレベルスイッチです。用途粉粒体・塊体の貯蔵サイロやホッパー・シュートなどの上限検出に最適。≪アプリケーション例≫。・クリンカサイロ。・石炭、コークスサイロ。・砂利、砂サイロ。・鉱石サイロ。・セメントサイロ。・骨材ビン など材質FCD450Equiv.保護構造IP67接点NC接点検出距離(m)取付位置から5m max許容温度(℃)-15~+60接点容量DC60V 0.25A内蔵スイッチCW1725-1ボール式スイッチ検出範囲比重1.0以上(粒度30mm)検出部塗装色:MUNSELL7.5GY6/10
荷流れ検出器
マツシマ メジャテック¥199,800税込¥219,7801台46日以内出荷ベルトコンベヤの積荷の荷切れ、または在荷を検出してお知らせします。事前に荷切れを検出して、後工程の品質不良を避けることができます。コンベヤ乗り継ぎシュートの詰まりやオーバーフローの予測にもご利用いただけます。複数の原料を一つのコンベヤで運搬する場合、完全に荷切れしたことを確認してから次の原料を投入できるため原料の混在を避けることができます。荷がコンベヤのある位置に来たことを検出し、後工程のコンベヤを起動すれば省エネに繋がります。トラスコ品番716-2161接点構成2C
スピードスイッチ駆動ローラ形
マツシマ メジャテック¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷ベルトコンベヤにプーリ(駆動ローラ)を接触させて、その回転によりスピードを取り出す方式です。コンベヤや機械装置スピードを常時監視し、スリップや過速度を検出してお知らせします。許容温度(℃)-10~+60
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥494¥449 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら