絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(13,562)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,435)
  • Panasonic(パナソニック)(7,085)
  • AMPHENOL(5,486)
  • VISHAY(4,865)
  • フエニックス・コンタクト(4,117)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,993)
  • 日本モレックス(molex)(3,470)
  • SIEMENS(3,361)
  • 河村電器産業(3,033)
  • omron(オムロン)(2,885)
  • YAGEO(2,732)
  • シュナイダーエレクトリック(2,653)
  • KEMET(2,321)
  • IDEC(和泉電気)(2,217)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,959)
  • MICROCHIP(1,949)
  • onsemi(1,930)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
21,980税込24,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
食品用標準センサプローブ 佐藤計量器製作所食品用標準センサプローブ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ温度測定範囲(℃)-40~250適合SWP II シリーズコード長さ(m)1センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所センサー(静止表面貼付用/8250-63)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。仕様静止表面貼付用センサ付属品耐熱コード3m適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
デジタル温度計アスファルト用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計アスファルト用センサー佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
温度計用プローブ 佐藤計量器製作所温度計用プローブ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
熱電対 佐藤計量器製作所熱電対佐藤計量器製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計高速応答センサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
欠品中
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計用K熱電対センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ 佐藤計量器製作所SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
SK-1260用センサです。堆肥用センサ
材質SUS304寸法(mm)Φ8.0×L900(先トガリ)測定範囲(℃)0~300コード長さ(m)1.1測定精度クラス2(K熱電対)接続対象指示計/SK-1260
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から26日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆T熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付佐藤計量器製作所
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子Y端子M4素線の種類T
被覆K熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆K熱電対切りっ放し佐藤計量器製作所
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子切りっ放し素線の種類K
ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) 佐藤計量器製作所ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)佐藤計量器製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
被覆熱電対素線 佐藤計量器製作所被覆熱電対素線佐藤計量器製作所
43,980税込48,378
1巻
4日以内出荷から15日以内出荷
特注センサ(K熱電対)
素線径(mm)Φ0.32素線の種類K
防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74佐藤計量器製作所
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所温湿度変換器用温湿度センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。適合SK-RHCシリーズ付属品取扱説明書1部センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所一般空気用温度センサ SR-56A-015佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
フィルム型被覆K熱電対 佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
温度表示器 佐藤計量器製作所温度表示器佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部材質PPE樹脂質量(g)約250適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1消費電力11VA(100~240V AC)表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100)電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃)動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減使用環境温度(℃)-10~50取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用アズワン品番1-1877-31使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと)表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付 佐藤計量器製作所被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷から26日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1本
16日以内出荷から26日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷から26日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
16日以内出荷から26日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1本
16日以内出荷から26日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
4,698税込5,168
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類K
被覆K熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対Y端子付佐藤計量器製作所
2,898税込3,188
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子Y端子M4素線の種類K
被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
3,798税込4,178
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類T
被覆T熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し佐藤計量器製作所
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子切りっ放し素線の種類T
MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用 佐藤計量器製作所MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用測定温度(℃)-100~300寸法(mm)Φ2.3×150
SK-L700R用 オプションセンサ 佐藤計量器製作所SK-L700R用 オプションセンサ佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ対応機種SK-L700R-T

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器