制御機器 :「計量器 1t」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所温度一体型センサ/8101-20
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 温度測定範囲(℃)-20~60 トラスコ品番479-7060 質量(g)190 電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5 防水仕様なし
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1172 種別一般計測用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ3.2×L250(先角) 温度測定範囲(℃)-100~700 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1171 種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ2.3×L150(先角) 温度測定範囲(℃)-100~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ TGK品番359-70-23-06 トラスコ品番805-1181 種別中・高温用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ4.8×L500(先角) 温度測定範囲(℃)0~800 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります