制御機器 :「止め 金具」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB) 端子金具ハンダ付け用端子 適合規格RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)9.5 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サトーパーツラグ板
エコ商品
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 端子金具はんだ付け用端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め 定格250V-15A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10.16 取得規格UL規格 端子金具はんだ付け用端子 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)11 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サトーパーツソケット
エコ商品
極数2 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0) 結合方式ねじ 取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET) 端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け 取付板厚(mm)0.8~1.2 パネル取付方式ネジ止め ナット締付トルク(N・m)0.5 ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツラグ板
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V) 耐電圧(V/min)AC300 端子金具はんだ付け用端子
1セット(100個)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め 定格300V-15A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)7.62 端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め 定格300V-25A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10.16 端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります