制御機器 :「led丸型」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)6.1 取付板厚(mm)1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~85 端子金具LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 耐電圧(V/min)AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~85 レンズ色 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付穴径(Φmm)8.3 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります