制御機器 :「vcs」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSA、CE。Chainflex@ PVCハーネス済みネットワークケーブルCF14。Chainflex@ CF14ハーネスネットワークケーブルは、イーサネット対応のハーネス済みCAT-5ケーブルアセンブリとして設計されています。 このケーブルは、低粘着性PVC内部被覆構造で、サイズが26 AWGとなっています。 スズめっき銅シールドにより、光学カバレッジ90 %を実現しています。可動使用の最小屈曲半径: 12.5 x ケーブル外径 連続屈曲の許容温度範囲: -30 → +80℃ CAT5eより線導体向けのEIA / TIA568-B.2に適合 差動インピーダンス: 100 Ω 静電容量(導体間): 19 pF/フィート
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:PUR●外被色:紫●シリーズ:RI9296●コード番号:866-2568 アズワン品番65-7457-21
1個
35,980 税込39,578
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります