別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。
過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。
視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168
質量(kg)約1.6
種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート
制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力
センサータイプK熱電対
接続(容量)AC100V MAX15A
温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最小表示単位1℃
設定範囲-100~1000℃
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
アズワン品番4-3763-01
安全機能20Aヒューズ
1個
¥67,800
税込¥74,580
当日出荷
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5
質量(kg)約4.1
安全装置サーキットブレーカー(40A)
本体寸法230×215×211mm
適合センサK熱電対、Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)
使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX
温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)
温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500
アズワン品番4-1728-01
タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分
入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
仕様プログラム設定:最大16ステップ(4種類をメモリー可) 温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 出力制御方式:SSRによる電圧出力 接続容量:AC100V MAX12A(抵抗負荷)
サイズ185×210×98mm
センサータイプK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機能
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度制御方式PID制御
電源コード約1.8m(3Pプラグ付)
タイマー設定1~99時間59分
温度設定範囲(℃)0~500
アズワン品番1-5481-31
タイマープログラムにて対応可
1台
¥60,900
税込¥66,990
当日出荷
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
シンプルデザイン&コンパクト、見やすい表示と確かな操作性、高速応答、パソコンローダ対応可能
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(英語)
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(中国語)
仕様SUS316シース型・(センサー部サイズ)350×Φ3.2(非接地形)(クラスB)
材質(リード線被膜)ビニール被覆
センサーPt100Ω
アズワン品番1-5482-15
使用温度0~500℃
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。