商品豆知識
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9625-62
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状パネル取り付けローラー押しボタン形
定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
接点構成1回路2接点
動作半径(mm)約0.5
アズワン品番65-9625-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9625-60
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
接点構成1回路2接点
動作半径(mm)約0.5
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ長レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9625-61
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状角形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6
取付穴径(Φmm)16
端子ハンダ付け端子
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
接点定格AC/DC250V:5A
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-07
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
操作部色緑
端子ハンダ付け端子
アズワン品番65-9235-03
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
端子ハンダ付け端子
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状角形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
操作部色緑
端子ハンダ付け端子
アズワン品番67-2186-53
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC24
LED定格電流(A)0.013
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-55
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-06
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作オルタネイト
操作部色青
端子ハンダ付け端子
アズワン品番65-9235-08
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01
仕様漏液センサシステム
付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)
寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)
出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
電源AC100V 50/60Hz 0.3A
電源コード(m)1.8
表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯
接続口3ヶ所(センサー)
1個
¥98,900
税込¥108,790
12日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。
仕様●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9645-01
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。
仕様●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9644-98
1個
¥429
税込¥472
8日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-09
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC12V 15mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-04
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-50
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
直流入力信号を前面ロータリースイッチで任意に設定した2点の設定点と比較し、リレーの接点信号を出力します。
設定点を0~99%(1%ステップ)の範囲でロータリースイッチにより設定するデジタル設定方式です。
仕様入力許容電圧:電流入力型/DC40mA max.連続、リレー接点:定格負荷/5A AC125V・5A DC30V、最大許容電圧/AC250V・DC30V、最大許容電流/5A(N.O.)/3A(N.C.)
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
出力リレー接点2(C接点)
配線接続方法M3.5ネジ端子
入力信号DC4~20mA
取付け方法(取付)壁取付、DINレール取り付け共用
外寸法(mm)29×86×125(取り付けネジ、ソケット端子台含む)
出力モードH/リレー非励磁(入力値<設定値)・リレー励磁(入力値>設定値)、L/リレー励磁(入力値<設定値)・リレー非励磁(入力値>設定値)
許容電圧範囲AC85~264V
アズワン品番4-2418-01
供給電源AC100~240V 50/60Hz
入力抵抗電流入力(DC)/4~20mA(標準)250Ω
1個
¥54,900
税込¥60,390
15日以内出荷
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5
質量(kg)約4.1
安全装置サーキットブレーカー(40A)
本体寸法230×215×211mm
適合センサK熱電対、Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)
使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX
温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)
温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500
アズワン品番4-1728-01
タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分
入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。