制御機器 :「メカノエレクトロニック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類その他
定格1A、125V、AC、DC
適合板厚(mm)1.6
リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)
材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ
適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
種類その他
仕様25ピン付バール10本
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。