制御機器 :「3M 両面テープ 熱伝導」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他 材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm)43×43×0.15 抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性UL94V-O 接着剤強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk)0.5 剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります