制御機器 :「LED 電子工作」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット
セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路
電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。
用途LEDの導通チェックや極性の確認に。
トラスコ品番193-5111
材質本体:CEM-3、保護キャップ:PVC
外寸法・幅(mm)17
外寸法・高さ(mm)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)150
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1
種類工作キット
製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。
CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
セット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。
書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。
また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。
「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応
種類工作キット
セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。