キャビネット / プラボックス (3) 電源(制御機器) (8) ブランド: 大黒屋ホールディングス(森電機)出荷目安: 3日以内すべて解除
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
種類 プラグ 全長(mm) 128 適合ケーブル外径(Φmm) 16.5 形状 平刃
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 区分 防水コンセント 差込口形状 接地3P 20A 250V
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数 3 定格電圧(V) 250 仕様 (遮断方式)インターロックスイッチ サイズ コンセントハブ:G3/4(22)
位置ボックス 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
耐圧防爆型タンブラスイッチ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。
1種および2種危険場所で使用できます。
容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~