絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(36)
- AMPHENOL(5,578)
- BOURNS(2,376)
- IDEC(和泉電気)(2,188)
- KEMET(2,511)
- KOA(2,167)
- MICROCHIP(2,472)
- omron(オムロン)(3,687)
- onsemi(2,973)
- Panasonic(パナソニック)(7,332)
- RS PRO(16,439)
- SIEMENS(3,202)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,371)
- TRACO POWER(2,113)
- VISHAY(5,801)
- WURTH ELEKTRONIK(3,592)
- シュナイダーエレクトリック(2,687)
- フエニックス・コンタクト(4,055)
- 日本モレックス(molex)(3,185)
- 河村電器産業(3,034)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

USBハブ USB 5Gbps 産業用
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)36適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48入力電流(A)3 DC 12V動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数7ポート供給電流(mA)最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×7MTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
雷サージプロテクター(ギガビット対応)
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷サーバーやPC、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバーやPC、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コードトラスコ品番250-1396
USBハブ USB 5Gbps 産業用
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)20.4適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート供給電流(mA)最大3600(全ポート合計セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×4ポートMTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら