絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Advantech(アドバンテック)(15)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • CROUZET(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • Lovato(14)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
  • MOXA(286)
  • omron(オムロン)(143)
  • SIEMENS(81)
  • WatchGuard(157)
  • アライドテレシス(90)
  • オムロンヘルスケア(73)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • ハーティング(17)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • ワゴジャパン(13)
  • 三菱電機(39)
  • 北陽電機(43)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)36適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48入力電流(A)3 DC 12V動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数7ポート供給電流(mA)最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×7MTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)20.4適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート供給電流(mA)最大3600(全ポート合計セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×4ポートMTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
通信(制御機器)