制御機器 :「分電盤 表示」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mm。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは3パターン DINレール 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA
タイプ二種耐熱型
出力端子劣化接点:有り
電圧防護レベル(V)線間:1300以下、対地間:1500以下
公称放電電流(A)10k
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。
絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。
特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC110
放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)
公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5
制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))
耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000
放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250
使用電圧(V)275
寿命(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
放電開始電圧(V)800±20%
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90
定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)10(1回)
制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。