制御機器 :「警報線」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音羽電機工業アレスタ10制御電源ユニット
エコ商品
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用 定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング