制御機器 :「感圧紙」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合
10極から64極までの極数バリエーション
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式ワンタッチ
定格周囲温度(℃)-55~105
結線方式圧接
材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)
コンタクト形状メス
メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)
形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし
形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。