制御機器 :「RCA 3m」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。 極数4 トラスコ品番472-6944 材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 形状ストレート 質量(g)20 種類角型 使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く) 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(A)1 結合方式ワンタッチ 適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り) 結線方法圧着
1個
999 税込1,099
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります