制御機器 :「コネクター4極」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数4 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容フード、インサート コンタクト数4 オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

タイプコネクタキット シリーズHan Ex 範囲Han Ex 4A キット内容フード、ハウジング、インサート コンタクト数4 オス・メスオス/メス
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = SCインサートシリーズ = Han Aオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = USBモジュール定格電流 = 1Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = クイックロックインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト数4 + PE シリーズHan A 定格電流(A)10 オス・メスメス タイプパネルキット 定格電圧(V)230→400ac
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = クイックロックインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054 アズワン品番65-7776-44
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプ表面キット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容Hood, Insert コンタクト数4 + PE オス・メスオス スレッドサイズPG11
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプパネルキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容Hood, Insert コンタクト数4 + PE オス・メスオス スレッドサイズPG11
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
1個ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意 タイプカプラキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数4 + PE オス・メスメス スレッドサイズM3
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
1個ほか
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプロックレバーキット シリーズHan A 定格電流(A)10 キット内容Hood, Insert コンタクト数4 + PE オス・メスオス スレッドサイズPG11
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 3ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 1タイプ = コネクタインサート定格電流 = 650Aシリーズ = Han TC650取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 4 kVオス・メス = メス範囲 = Han HC端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 1タイプ = コネクタインサート定格電流 = 650Aシリーズ = Han TC650取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 4 kVオス・メス = オス範囲 = Han HC端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷



仕様コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:15.4mm 、 深さ:14.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷




ハーティングRevPi Core S eMMC32G
エコ商品
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S) 質量(g)115 使用温度範囲(℃)‐25~55 保護等級IP20 電源(DC-V)12~24 内蔵RAMオンボードeMMC 32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

ハーティングRevPi Connect S eMMC32G
エコ商品
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S) 質量(g)224 使用温度範囲(℃)‐25~55 保護等級IP20 電源(DC-V)12~24 内蔵RAMオンボードeMMC 32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き タイプコネクタキット シリーズHan Push Pull 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 範囲Han キット内容ハウジング、インサート コンタクト数5 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上 オス・メスオス
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

コンタクト数5 シリーズHan Push Pull 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)690 キット内容ハウジング、インサート 範囲Han 仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります