制御機器 :「ネジロック」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプロックねじ 併用機器DIN41612仕様のコネクタ
1袋(10個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub シリーズD-Sub 併用機器D-subコネクタ アクセサリタイプねじロック
1個
119 税込131
7日以内出荷

メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769 アズワン品番65-7583-55
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:バルクヘッド取り付けハウジング●シリーズ:Han EMC●併用可能製品:より高いEMC要件 / ねじロックシステム●Han EMC - サイズ24B
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個ほか
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
5,588 税込6,147
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ハウジング用のカバー●シリーズ:Han F+B●併用可能製品:ハウジングバルクヘッド取り付け●IEC60664-1、IEC61984. Han D及びHan Eシリーズのコンタクトを活用しています(代表品番 ; 417-8703 417-8703 、 ; 741-7777 741-7777 などの製品)。 このアダプタとの併用に適したインサートについては、データシートを参照してください。. Harting Han F+B、食品及び飲料コネクタシステム. Harting Han食品及び飲料コネクタシステム(Han F+Bシリーズ)は、ハウジング、フード、インサートで構成されており、要件の厳しい食品及び飲料業界向けに特別に設計されています。 F+Bシリーズのコネクタは、組み立て時にIP69K等級を発揮し、飛沫区域2、高圧又はスチームクリーニング向けに最適化されています。 これらの多目的コネクタは、適切なアダプタを使用した場合、さらに25種類までのHarting Han製インサートに対応するので(品番 ; 885-6084 885-6084 を参照)、多数の用途において信号、データ、動力の伝達に適しています。. 特長と利点. 最高25種類のHarting Hanコンタクトインサート(アダプタを使用)で構成可能 ECOLABRテスト済み ねじロック IP69K定格 挿抜回数: 500回 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 定格: 400 V 16 A インパルス電圧: 6 KV PE接続付き 汚染レベル3(インサートとアダプタ)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷









仕様トップ/サイドエントリー 材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化 タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ロックレバーまたはロックネジ IP等級IP20
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Han HPR Slim シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Harting Han HPR Slim シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:ネジ アズワン品番65-1649-81
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷



仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。 タイプフード 取付方式ケーブルマウント シリーズHan EMC 範囲Han IP等級IP44、IP67 ボディ向きトップエントリー スレッドサイズM25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:取り付け穴●定格電流:40A●Hartingミックスコンタクト基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装ミックスコンタクトD-Subプラグ / ソケットコネクタ(PL3性能等級)です。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8335 865-8335 )は、7W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、3.01 mmの取り付け穴を備えています。 D-Subソケットコネクタ(品番 ; 865-8310 865-8310 )は、2W2コンタクト構成(40 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及びM3取り付けねじ穴を備えています。 D-Subプラグコネクタ(品番 ; 865-8339 865-8339 )は、3W3コンタクト構成(20 Aパワーコンタクト付)です。また、スズめっきシェル(デインプル加工)、クリンチナット、基板保持用のブラケットと基板ロック、及び4-40 UNC取り付け穴を備えています。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります