仕様オス・メス:メス to メス, メス to オス●ボディ向き:ストレート●ポート数:3●シリーズ:Han-Port●Han Port ITモジュール. 普及しているほとんどのIT接続に対応するHan Portモジュールです。
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = メスねじロックシリーズ = D-Sub
Harting はんだコンタクトの最大動作電流は 20 A です。メスコネクタ用メスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8231
アズワン品番65-7633-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 10 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8230
アズワン品番65-7627-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235
アズワン品番65-7621-71
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8232
アズワン品番65-7620-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
仕様アクセサリタイプ:ケーブルシュー●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han 100Aアキシャル、Han K●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Kアキシャルスクリューモジュール. 100 A電源回路用コンタクト x 2 最大10 mm 2 及び16 → 35 mm 2 の2つのケーブル範囲 16 mm 2 ケーブルを使用するケーブルアースシューによりもたらされるアース 挿抜回数: ≧500
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シリーズHan HMC
端子種別ケーブル
範囲Han B HMC
IP等級IP65
オス・メスメス
タイプコネクタインサート
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan DD HMC
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)10
範囲Han DD HMC
行数6
コンタクト数24
オス・メスメス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3×10
シリーズ番号0916
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイプコネクタキット
コンタクト数3
オス・メスメス
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Housing, Insert
コンタクト数6
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388
アズワン品番65-7660-36
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート圧着定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
コンタクト数12
タイプコネクタインサート
定格電流(A)10
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
オス・メスメス
端子種別圧着
行数4
ボディ向きストレート
シリーズ番号0912
仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●ボディ向き:ストレート●長さ:23.3mm●Harting M12プッシュプルアダプタ. HartingのこのプッシュプルM12アダプタは、堅牢で、振動のない確実な接続が可能です。このアダプタを使用すると、プッシュプル機能のない標準的なレセプタクルハウジングにプッシュプル機能を付加することができます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタモジュール●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
タイプブッシングHan-Snap
シリーズHan-Snap
オス・メスメス
ボディ向きストレート
シリーズ番号0933
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムブッシング●オス・メス:メス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
仕様アクセサリタイプ:パネルフィードスルーモジュール●オス・メス:メス●範囲:Han●シリーズ:Han Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han RJ45パネルフィードスルーモジュール
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
タイプジャック
取付方式ケーブルマウント
シリーズHARTING RJ Industrial
端子種別IDC
コンタクト数8
ポール8P
IP等級IP20
オス・メスメス
ボディ向きストレート
Hanダミーモジュール。Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049
アズワン品番65-7770-46
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。